Beli jual floor drain di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- NACHI TAPE Lakban Lantaiatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Deskripsi:Use:Indoor and outdoor stairs of buidlings and factories Scaffolding of construction site in high places Floor of the building entrances and around the machine.atribut:
- Abrasive Type: Silicon Carbide, Aluminium Oxide
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Force (N/25mm): 20
- Base Material: Aluminium Foil
- Tape Thickness (mm): 0.8
- Tensile Strength (N/25mm): 147
- Maspion Atap PVC SuperoofDeskripsi:Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.atribut:
- Total Width (cm): 89
- Thickness (mm): 10
- Effective Width (cm): 83
- Angle (°): 15
- monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanamanatribut:
- Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
- Type: Accumulator
- Hose Length (mm): approx. 1000
- Main Uses: gardening
- Corresponding solution: Drug / water
- Dimensions (mm): approx. 460
- Mass (kg): approx. 1.33
- Model : Shoulder type
- Nozzle: One head
- Nozzle Length (mm): approx. 575
- Tank Capacity (L) : 7
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
Daftar Harga jual floor drain Terbaru February 2026
| SOS Pembersih Lantai | Rp10.900 |
| NACHI TAPE Lakban Lantai | Rp47.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners | Rp3.099.900 |
| TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip) | Rp139.900 |
| Maspion Atap PVC Superoof | Rp1.199.900 |
| monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer) | Rp239.900 |
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek) | Rp17.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Lakban%20Lantai/P101000096-1.jpg)

/P101000673-1.jpg)

/lbP102250767-3.jpg)
/cnP101574455-2.jpg)